曜日別特売

サテンリボンワイヤータイ

サテンリボンワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)サテンリボンワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)サテンリボンワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)サテンリボンワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)サテンリボンワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)サテンリボンワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)サテンリボンワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)サテンリボンワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)

目を惹く鮮やかなネオンカラー!ギフトに今っぽいスパイスを加えてくれるワイヤータイです。
ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるとっても便利なアイテムです。
お配りギフトなどの大量ラッピングでも、時短でキレイに仕上がるリボンワイヤータイは大活躍。
お好みのギフトタグと組み合わせてお使いいただくのもオススメです。

材質ポリエステル内容量1パック(50個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
13419308NEB-YT170ネオンブルーMモチーフ:70×60ワイヤータイ:4×150
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0630日まで
13419369NEP-YT170ネオンピンクMモチーフ:70×60ワイヤータイ:4×150
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0630日まで
13419317NEB-YT250ネオンブルーSモチーフ:50×40ワイヤータイ:4×80
1,860
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
13419378NEP-YT250ネオンピンクSモチーフ:50×40ワイヤータイ:4×80
1,860
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
13419387NEY-YT170ネオンイエローMモチーフ:70×60ワイヤータイ:4×150
2,430
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
13419396NEY-YT250ネオンイエローSモチーフ:50×40ワイヤータイ:4×80
1,860
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする