HEADS(ヘッズ)
和風クラシックトレイ
貼箱仕様の紙製トレーです。迎春シーズンをはじめ敬老の日や母の日などのイベントギフトにも幅広くご使用いただけます。
材質
紙/塩化ビニール[透明]
厚さ(mm)
2.0
内容量
1パック(4個)
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので高温多湿を避け直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13419834
WA-HGT1
小
外寸:125×90×92、内寸:105×65×85、インナーカップ:105(75)×70×85(75)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13419850
WA-HGT2
大
215(195)×90×100(80)、インナーカップ:210(185)×90×95(75)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください