メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ

メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユ宅配ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)

シンプルでおしゃれなデザインの宅配用紙袋です。入れるものの大きさに合わせてフラットと山型の2通りの閉じ方ができます。外側はPP貼りなので多少の水濡れや汚れにも安心です。
おしゃれなバッグで商品が届くとお客様もきっとうれしいはず!こだわりの宅配用袋で商品と一緒にワクワク感をお届けしませんか?

仕様両面異デザイン、底板付、横底マチブラウンマチ(mm)90内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13419974MER-TBP1板紙/190g/m2300370L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13419990MER-TBP2板紙/170g/m2230270M
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする