曜日別特売

無地ペーパーギフトトレイ

無地ペーパーギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)

ワンランク上のギフト感を演出する紙製ギフトトレーです。
蓋付きの箱では収まり切らない商品はトレーを使うのがおすすめ。あふれそうな詰め合わせも、トレーならお得感や豪華さのアピールになります。
透明のOPP袋やOPPロールなどを使った中身を見せるラッピングで、ディスプレイやストックとしても大活躍してくれます。

材質ダンボール厚さ(mm)0.9
注意
※再生紙のため色ムラや細かな斑点がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13419999MLG-GT31パック(20枚)ルミエールグリーンS130(110)×50×130(110)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420008MLG-GT21パック(10枚)ルミエールグリーンM190(170)×70×145(125)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420017MLG-GT11パック(10枚)ルミエールグリーンL280(260)×80×200(180)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420026MCP-GT31パック(20枚)シャンパンピンクS130(110)×50×130(110)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420035MCP-GT21パック(10枚)シャンパンピンクM190(170)×70×145(125)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420044MCP-GT11パック(10枚)シャンパンピンクL280(260)×80×200(180)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420060MBZ-GT31パック(20枚)ブロンズS130(110)×50×130(110)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420069MBZ-GT21パック(10枚)ブロンズM190(170)×70×145(125)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420078MBZ-GT11パック(10枚)ブロンズL280(260)×80×200(180)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする