HEADS(ヘッズ)
パフルールアレンジメント-M/ホワイト-1
シンプルなパフルール(造花)のアレンジメントです。スタイリッシュなラッピングから可愛らしいものまで幅広いテイストのワンポイントとしてご使用いただけます。
仕様
茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ110mm)
材質
造花(紙製)
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×150×45
高さ(cm)
15
花径(mm)
約45
内容量
1パック(10個)
注意
※手作りの為多少のサイズ違い・ゆがみ色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13420096
ZPF-YM1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください