曜日別特売

カゴトレイ

カゴトレイ - HEADS(ヘッズ)カゴトレイ - HEADS(ヘッズ)カゴトレイ - HEADS(ヘッズ)カゴトレイ - HEADS(ヘッズ)カゴトレイ - HEADS(ヘッズ)カゴトレイ - HEADS(ヘッズ)カゴトレイ - HEADS(ヘッズ)カゴトレイ - HEADS(ヘッズ)

自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した素朴な風合いのオーバル型のカゴトレーです。季節を問わず通年で使えるナチュラルテイストで、インテリアや小物入れなどにリユースしていただけます。

材質自然素材(いぐさ)種類ラッシュ内容量1パック(6個)
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13420157KGI-GT1L230(165)×85×180(105)310(175)×90×190(115)
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420166KGI-GT2M170(145)×65×105(60)245(155)×70×115(70)
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする