コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー450N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載

用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)450差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※GDS18V-450HCHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13420665GDS18V-450HC本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、コネクティビティチップ、ケース(L-BOX136N)2.2169×259×77
98,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13420674GDS18V-450HCH本体、コネクティビティチップ1.6169×214×77
44,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする