曜日別特売

CCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00

CCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 - CCPCCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 - CCPCCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 - CCPCCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 - CCPCCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 - CCPCCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 - CCP

ベランダや玄関前などのコンクリート床のハードな汚れをお掃除できる「屋外用デッキブラシ」
固いデッキブラシ素材のアタッチメントです。
泥汚れなどのこびりつき汚れを、立ったままラクにお掃除ができます。

用途バルコニー、ベランダ、玄関アプローチ、ウッドデッキなどの掃除に適合【回転モップ】ZJ-MA21/TZJ-MA221 コードレス回転モップクリーナー ネオプラス繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※固い素材でできておりますので、傷が気になる場所ではご使用しないでください。
※コードレス回転モップクリーナーネオプラスとのご使用をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13449548EX-3895-00
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする