池見林産工業
桧厚物床板節有 ノスコセラミック塗装品
健康的な住環境は無垢フローリングから
長さ(mm)
1900
幅(mm)
125
厚さ(mm)
30
等級
節有
施工面積(m
2
)
約3.325
加工形状
ノスコセラミック塗装品
内容量
1セット(2束×14枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13421207
HIFLTO3012519002S14SUFI
¥
55,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300