池見林産工業
桧ハイブリッド化粧無地(1mm単板)/壁板 抗ウイルス セラミック塗装品
安心、快適なフローリングで暮らせる毎日を
幅(mm)
90
厚さ(mm)
9
等級
無地
施工面積(m
2
)
約3.249
加工形状
抗ウイルスセラミック塗装仕様
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13421225
HIPATOT9901900S19MUJI
1束(19枚)
1900
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421234
HIPATOT990950S38MUJI
1束(38枚)
950
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300