杉並木 杉内装用愛着仕様品(節有) UVウレタン加工

杉並木 杉内装用愛着仕様品(節有) UVウレタン加工 - 池見林産工業

良質な国産杉を使用

長さ(mm)3950厚さ(mm)12加工形状UV塗装品内容量1束(6枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
等級
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13421426SPATO121323950S6FUSI132塗装品約3.128
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13421435SPAMUTO121323950S6FUSI132無塗装品約3.128
31,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13421444SPASOTOU121353950S6FUSI135塗装品約3.200
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13421460SPAMUTO121353950S6FUSI135無塗装品約3.200
31,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする