曜日別特売

杉並木 杉内装用羽目板 UVウレタン加工

杉並木 杉内装用羽目板 UVウレタン加工 - 池見林産工業

良質な国産杉を使用

長さ(mm)1950幅(mm)102厚さ(mm)12施工面積(m2)約3.182加工形状UV塗装品内容量1束(16枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13421469SPATO121021950S16MUJI無地塗装品
41,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421478SPATO121021950S16J上小節塗装品
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,100/税込¥3,410
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする