トレピカ手洗いブラシ

トレピカ手洗いブラシ - エスケー石鹸トレピカ手洗いブラシ - エスケー石鹸トレピカ手洗いブラシ - エスケー石鹸
(1件のレビュー)

わずか0.045mmの極細繊維が、爪先から指紋・しわの中などの細かな溝から汚れをかき出します(単繊維密度1711本/平方センチメートル 特許取得済)
爪先や皮膚の細かいところに入り込んだカーボン、泥、エンジンオイル・グリス、塗料の汚れなどはなかなか奇麗に落とせませんが、当商品を使用すれば劇的に汚れを落とします
ブラシのブルー面はソフトなブラシですので手の甲などのソフト洗いに向いており、イエロー面はハードなブラシですので爪先や頑固な汚れ洗いに最適です。お好みにより使い分けができます
しっかり汚れを落としながらも、微細な繊維は肌に優しく毎日ご使用いただけます

材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォームブルー質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×25耐熱温度(℃)70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※エンジンオイル・グリスなどのベトベトは、先にウエスなどで拭き取ってからご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13428724SK-TB
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

中に好みの石鹸を入れて使用する訳ですが、青色の優しい面とクリーム色の少しハードな面と使い分けでき、指紋の汚れまで汚れが良く落ちます。
泡立ちもよく、仕事場で導入した後に自宅用にリピート買いしてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする