カメヤマ
香るキャンドル
アロマキャンドルとしてはもちろんキャンドルウォーマーにもぴったり
材質
植物性原料配合ワックス・ガラス
質量(g)
140
寸法(Φ×高さH)(mm)
52×62
燃焼時間(時間)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453644
BA478-05-30
ユーカリ&ラベンダー
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
5日以内出荷
13453660
BA478-05-60
ムスク&ローズウッド
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
5日以内出荷
13453669
BA478-05-25
ポメグラネート
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
5日以内出荷
13453678
BA478-05-50
プルメリア&アップル
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください