曜日別特売

激落ちくん玄関タイルブラシ

激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)

マンション・アパートのコンパクトな玄関や部分的な汚れにオススメ。
ウエットシートを取り付ければ、水を使わずに手軽にお掃除することができます。
クリーナーは取り外して洗うことができます。玄関タイルブラシ。年末大掃除にも。清掃用具。玄関掃除。

用途玄関タイル材質ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム長さ(mm)170材質(本体)ポリプロピレンタイプハンディシリーズ激落ちくん本体寸法(mm)約105×80×170H商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は玄関タイル用の清掃用具です。用途以外には使用しないでください。
※素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上問題ありません。ほつれが気になる場合は、ハサミなどでカットしてからご使用ください。
※はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。
※使用時は必ずクリーナーを水に濡らしてご使用ください。
※塩素系漂白剤、カビ除去剤はクリーナーが劣化するので使用しないでください。
※本体から外したクリーナーを再度取り付ける際は、クリーナーを手で押し付けて前後左右に動かし、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
※クリーナーが本体に付きにくくなったら、クリーナーの面ファスナーをよく水洗いし、乾かしてから取り付けてください。
※固いゴミが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※タイルにしみ込んだ汚れや頑固にこびりついた汚れは落とせません。
※ウエットシートやクロスをご使用の際は、きちんと固定されているかご確認ください。
※ウエットシートやクロスの材質、形状、厚さによっては取り付けられない場合があります。
※クロスをご使用の際は、水で濡らし絞ってから取り付けてください。乾いたクロスは取り付けられない場合があります。
※タイルの種類によっては、凹凸に引っかかりブラッシングしにくい場合があります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※本体が汚れた時は、水または台所用中性洗剤を薄めた液で拭き、日陰でよく乾かしてください。アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。
※劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13428898S01060
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする