曜日別特売

Boiteガレージ ベランダコンテナ

Boiteガレージ ベランダコンテナ - ベストコBoiteガレージ ベランダコンテナ - ベストコBoiteガレージ ベランダコンテナ - ベストコBoiteガレージ ベランダコンテナ - ベストコBoiteガレージ ベランダコンテナ - ベストコBoiteガレージ ベランダコンテナ - ベストコBoiteガレージ ベランダコンテナ - ベストコBoiteガレージ ベランダコンテナ - ベストコ
(4件のレビュー)

移動できるキャスター付きコンテナ(片側を持ち上げると移動可能)
シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染む
キャンプギアの収納はもちろん、防災用品・食品ストック・ガレージ収納・園芸用品等の保管にも使えます
キャスターは取り外し可能で付け替えることも可能
耐久性にも優れているので雨風にさらされる屋外でも使用可能
別売りでのせるだけでテーブルになる木製天板もあります

材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン扉形式上蓋内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13428934MA-4014620×440×4902.47ブラック7018L灯油タンク/2個、20L灯油タンク/2個
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
13428950MA-4015880×440×4903.52ブラウン10518L灯油タンク/4個、20L灯油タンク/3個
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
13428959MA-4016880×440×4903.52カーキ10518L灯油タンク/4個、20L灯油タンク/3個
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
特別運賃
13428968MA-4017880×440×4903.52ブラック10518L灯油タンク/4個、20L灯油タンク/3個
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
特別運賃
13428925MA-4013620×440×4902.47カーキ7018L灯油タンク/2個、20L灯油タンク/2個
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
13428916MA-4012620×440×4902.47ブラウン7018L灯油タンク/2個、20L灯油タンク/2個
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990/税込¥1,089
北海道地方数量1につき¥2,850/税込¥3,135
沖縄地方数量1につき¥3,250/税込¥3,575
離島数量1につき¥3,250/税込¥3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: ECOFLOW WAVE2の収納に使いました
AG株式会社

安いので仕方のない事ですが、ちょっと柔らかくがっちり感がないですね。
ECOFLOW自体が重いので運ぶのも大変です。
ローラーは片側しか付いてないので転がすのは難しい。
ま、値段的に安いので文句は言えませんけど・・・

1が参考にしています
対象商品 : 13428968
2024-11-25
用途: 保管
シマノ製作所製造業

タイヤローラーが5個しかついていなかったので、問い合わせた所、方持ちにした状態で転がす為に半分しかついていないとの事でした。商品は中型サイズですが満足しています。

対象商品 : 13428968
2024-11-26
用途: 部品保管
シマノ製作所製造業

ローラが半分しかついていないが片方を浮かせて動かす為仕様との事。実際動かしたら問題なく動きました。価格も安価なので良かったです

対象商品 : 13428968
2024-08-30
用途: 災害時に使用
その他業種

災害時に、物をいれ使用できればと思いました
なのでキャスター付きが欲しく探していて、この商品にたどりつきました。実際は、キャスターが小さくてびっくり
全然動かず、キャスターが付いてないのではないかと問い合わせたくらいです。
因みに物をいれて、動かそうとしたのですが、案の定動きません ビクともしません 失敗しました
ただの置き物になりました
買って損した

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする