曜日別特売

ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻

ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 - 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 - 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 - 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 - 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 - 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 - 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 - 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 - 真田化鋼(S・ROSE)
(1件のレビュー)

展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。

用途プラスチックチェーン材質PE
注意
※用途以外に使用しないでください。
※プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
内径B(Φmm)
厚さC(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13428977R5-PC4-YE1巻(40m)イエロー#4405.5×154
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
13428986R5-PC4-RD1巻(40m)レッド#4405.5×154
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13428995R5-PC4-WH1巻(40m)ホワイト#4405.5×154
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
13429004R5-PC4-BU1巻(40m)ブルー#4405.5×154
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
13429020R5-PC4-GR1巻(40m)グリーン#4405.5×154
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13429029R5-PC4-BL1巻(40m)ブラック#4405.5×154
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13429038R5-PC4-BR1巻(40m)ブラウン#4405.5×154
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13429047R5-PC6-YE1巻(40m)イエロー#6407.5×225.5
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
13429056R5-PC6-RD1巻(40m)レッド#6407.5×225.5
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13429065R5-PC6-WH1巻(40m)ホワイト#6407.5×225.5
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
13429074R5-PC6-BU1巻(40m)ブルー#6407.5×225.5
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13429090R5-PC6-GR1巻(40m)グリーン#6407.5×225.5
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13429099R5-PC6-BL1巻(40m)ブラック#6407.5×225.5
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13429108R5-PC6-BR1巻(40m)ブラウン#6407.5×225.5
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13429117R5-PC8-YE1巻(20m)イエロー#8209.5×327
オープン5,898
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
残り15点です
13429126R5-PC8-RD1巻(20m)レッド#8209.5×327
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
13429135R5-PC8-WH1巻(20m)ホワイト#8209.5×327
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
13429144R5-PC8-BU1巻(20m)ブルー#8209.5×327
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13429160R5-PC8-GR1巻(20m)グリーン#8209.5×327
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
13429169R5-PC8-BL1巻(20m)ブラック#8209.5×327
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
13429178R5-PC8-BR1巻(20m)ブラウン#8209.5×327
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 工場内の区分け

視認性の良い太さだと思います。丈夫で加工がしやすいのでリピート買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする