曜日別特売

プラスチックチェーン用 スクリュージョイント

プラスチックチェーン用 スクリュージョイント - 真田化鋼(S・ROSE)プラスチックチェーン用 スクリュージョイント - 真田化鋼(S・ROSE)

プラスチックチェーンの連結やその他用途でお使いいただけるプラスチックのスクリュージョイントです。

用途プラスチックチェーンのジョイント材質PPイエロー内容量1セット(2個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
外径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13429187R5-PSJ6-YE6#623.5×59
オープン
339
373(税込)
当日出荷
13429196R5-PSJ8-YE8#831×72.5
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする