曜日別特売

lufine013 缶入り アロマキャンドル 4個セット

lufine013 缶入り アロマキャンドル 4個セット - TAIGASHOJI(大河商事)lufine013 缶入り アロマキャンドル 4個セット - TAIGASHOJI(大河商事)lufine013 缶入り アロマキャンドル 4個セット - TAIGASHOJI(大河商事)lufine013 缶入り アロマキャンドル 4個セット - TAIGASHOJI(大河商事)lufine013 缶入り アロマキャンドル 4個セット - TAIGASHOJI(大河商事)lufine013 缶入り アロマキャンドル 4個セット - TAIGASHOJI(大河商事)lufine013 缶入り アロマキャンドル 4個セット - TAIGASHOJI(大河商事)lufine013 缶入り アロマキャンドル 4個セット - TAIGASHOJI(大河商事)

天然成分の大豆を原料とした植物性ワックス(ソイワックス)のリアルキャンドルが登場。
光と炎を追求したキャンドルブランドの美しい癒しの輝きと、厳選された4種のアロマの香りをお楽しみください。
こだわった植物性ワックス(ソイワックス)
・ススや煙が出にくく、空気を汚さないため体に優しい。
・低温でゆっくり燃えるため、長く楽しむことができる。
・水溶性のため、自然界の生分解性が高く、環境にやさしい。
・洗剤やお湯で落とすことができる。
・4種のフレグランスを楽しめ、ボックスに入っているのでさりげないギフトにも最適です。
・Fig イチジク
みずみずしいイチジクの香りに爽やかなシトラスを加え、甘すぎず程よく華やかな香りが広がります。
イチジクには官能的に気持ちを上昇させる効果があり、女性ホルモンを活発にさせると言われます。
女性に限らず高揚感を刺激し、イチジクの香りには幸運をもたらすという逸話があり、ストレス解消にも一役。
お客様を迎えるような玄関やリビングでの利用に適します。
・Vanilla バニラ
特徴的な甘い香りは、怒りやフラストレーションや緊張を和らげると言われています。前向きな気持ちを引き出し、ゆったりとできるので、不眠症にも相性が良いという文説が多く見受けられます。
寝室だけでなく、ダイニングやリビングではアットホームな楽しい雰囲気を演出するのでオススメです。
Lufine013のバニラは甘い香りだけではなく、鼻の奥をかすめるほのかな柑橘系の香りが特徴。リラックスをしながらも素敵なアイディアが浮かぶ、そんな香りです。
・Cinnamon シナモン
シナモンの香りには癒しの効果があると言われています。
パッと華やかなスパイスが鼻をかすめた後に深みのある甘い香りが追いかけてきます。高揚した心を落ち着け、不安な気持ちを解消してくれるとも言われます。
シナモンキャンドルは、インテリアとして飾っても素敵です。
・Lemongrass レモングラス
レモンとハーブを掛け合わせたような香りのレモングラス。
柑橘系の酸っぱさと、ハーブの爽やかさを兼ね備えたいい香りです。
集中力アップが主な効能と言われ、その爽やかな香りが脳を活性化し、集中したいときや何かを記憶するときにオススメです。

セット内容4缶本体質量(g)約95 ×4缶(缶ケース込み)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×43×63容量(オンス)2.5香りイチジク/ラベンダー/シナモン/レモングラス原材料植物性ワックス(ソイワックス)内容量1箱(4缶)
注意
※必ず視界に入る範囲でご使用ください。
※子供やペットの手の届かない所に保管してください。
※発火する可能性のある物の近くで使用しないでください。
※このブリキ缶は、使用時に熱くなります。耐熱性のシートもしくは陶器等の上でご使用ください。
※火をつける前に、燃え残った芯を8程度カットし、マッチや芯の燃えカス等を取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13456076lufine013
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする