6in1 ケーブルストラップ型

6in1 ケーブルストラップ型 - tuna(ツナ)6in1 ケーブルストラップ型 - tuna(ツナ)6in1 ケーブルストラップ型 - tuna(ツナ)6in1 ケーブルストラップ型 - tuna(ツナ)6in1 ケーブルストラップ型 - tuna(ツナ)6in1 ケーブルストラップ型 - tuna(ツナ)

これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。
ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。
優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。

全長(mm)140質量(g)12.6出力電流(A)最大:3コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSBケーブル長(mm)50転送速度(Mbps)480対応折りたたみ寸法(mm)65ケーブル種類スタンダード適合用途充電・データ転送内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体13465009GWC-6S3BWホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
本体13465018GWC-6S3BBブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
本体13465027GWC-6S3BRレッド
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
本体13465036GWC-6S3BOオレンジ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
本体13465045GWC-6S3BBLブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
本体13465054GWC-6S3BGグリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする