曜日別特売

iPhone/iPad対応 U字型コネクタ 充電専用ケーブル

iPhone/iPad対応 U字型コネクタ 充電専用ケーブル - GigastoneiPhone/iPad対応 U字型コネクタ 充電専用ケーブル - GigastoneiPhone/iPad対応 U字型コネクタ 充電専用ケーブル - GigastoneiPhone/iPad対応 U字型コネクタ 充電専用ケーブル - Gigastone

これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。
急速充電対応2.4A対応、快適なスピードで充電可能です。
使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用

ケーブル長(m)1適合機器iPhone、iPad、iPod、iPadminiなどApple製Ligtningコネクタ機器速度チャージスピード:2.4Aプラグ構造特許取得済みLigtning充電専用コネクタ、USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード適合用途充電内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体13465368GJC-1SUBKブラック
オープン
459
505(税込)
11日以内出荷
本体13465377GJC-1SUWHホワイト
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする