ボンフォーム
シートクッション スタンダードメッシュ
快適通気メッシュ
全面メッシュでムレ解消!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質
(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
質量(g)
320
タイプ
ダブルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×530×60
ストッパー
○
内容量
1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13467014
5780-07BK
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13467030
5780-07RE
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください