曜日別特売

車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットジャンボ(S500P・S510P)用

車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットジャンボ(S500P・S510P)用 - ボンフォーム車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットジャンボ(S500P・S510P)用 - ボンフォーム車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットジャンボ(S500P・S510P)用 - ボンフォーム車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットジャンボ(S500P・S510P)用 - ボンフォーム車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットジャンボ(S500P・S510P)用 - ボンフォーム車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットジャンボ(S500P・S510P)用 - ボンフォーム

ピッタリフィットする車種専用シートカバー
ハイゼットトラック・サンバートラック専用シートカバー
まるで純正シートのようなフィット感
高級感あふれるダイヤキルト、レザー調生地採用
取付け簡単、工具不要
取付け時間目安約40分

材質(表地)合成皮革寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイゼットジャンボ専用(S500P・S510P)メーカーダイハツ適合車種ハイゼットトラック 2014年9月~ グレード:ジャンボ・スタンダード、ジャンボ・エクストラ 型式:S500P/S510P内容量1個
注意
※シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分に注意してください。
※取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※シートカバーが汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気をを近づけないよう十分にご注意ください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※商品には万全を期していますが、もし事故品がありましたらメーカーまでご連絡ください。
※合成皮革特有の臭いがすることがあります。
※臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。
※合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134672154368-10BKブラック1590
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
134672244368-10REレッド1600
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする