ボンフォーム
ステッカー カーサイン ヘルプマーク
外見からはわからなくても手助けや配慮が必要な方のためのマークです。
ステッカータイプで工具なしで誰でも簡単に取り付けができます。
助け合いのしるしヘルプマーク。
安心の日本製
材質
ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
86×140
色
レッド
質量(g)
20
タイプ
ステッカー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×195×2
内容量
1個
注意
※ステッカーを貼り付ける面の汚れや、油分、ワックス分をよく取り除き、ステッカーの中央から外へ空気を押し出しながら貼り付けて下さい。又接着後定着に約1日かかりますので、この間洗車等の負担のかかることはおさけ下さい。
※凸凹面、ザラザラ面には接着できない場合があります。
※ステッカーの貼る位置に関しては十分注意して下さい。ライト、ランプ、方向指示機、視界の妨げとなる場所等、安全運転の妨げとなる場所には絶対に貼らないようにして下さい。又、人体に直接貼り付けすると皮膚がかぶれたりする場合がありますので、そのような用途には使用しないで下さい。
※ステッカーをはがす際は、接着面を充分温めてからゆっくりはがすかもしくは市販のステッカーはがし剤にてはがして下さい。
※再塗装・塗装面が傷んでいる場合、剥がす時に塗装がはがれる場合があります。
※車種によっては、日焼けによる取り付け跡が残る場合があります。
※ご使用後のステッカーの剥離紙は、シリコーン処理が施されています。シリコーン面は一般的に滑りやすいため、転倒などには十分ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13467407
7636-01RE
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください