Meltec(大自工業)
自動車用芳香剤 フラッグス
車内用ゲルタイプの芳香剤
ゲル固形ですのでこぼれず、場所を選びません。
用途
芳香剤
成分
水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤色素
取付
置き型
タイプ
ゲルタイプ
内容量(g)
約45
内容量
1個
注意
※脱落した場合でも運転の妨げにならない位置に固定してください。
※自動車用芳香剤の用途以外には使用しないでください。
※中身がこぼれたり飛び散った場合、シートや樹脂部分に着くとシミやひび割れをおこす恐れがありますので速やかに布等で拭き取って下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13467556
1201
シャイニーフローラル…清涼感のある上品な香り。
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13467565
1202
アクアドリーム…爽やかでスイートな香り。
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13467574
1203
プレミアスカッシュ…すっきりと爽やかな香り。
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください