アイホン
呼出握りボタン
材質
抗菌自己消火性樹脂
形状
大形ボタン
質量(g)
90
ボタン色
グリーン
色(本体)
モダンホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13468019
UBR-8N-RN
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
13468028
UBR-8N-3
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
13468037
UBR-8N-5
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください