曜日別特売

Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック

Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)

ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション
LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ
SD/microSD対応カードリーダー搭載
USB Power delivery(USB PD)対応
HDMIの映像出力に対応
USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載
Windows・Macに対応
ケーブルが邪魔にならないショートケーブル

付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約85規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く)保証期間1年間電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)転送速度(Gbps)最大5(規格値)内容量1台
注意
※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポートへ接続します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13467635LUD-U3-CGCBK
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする