曜日別特売

Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック

Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)

デスクを広く使えるコンパクトなキーボード
レシーバー不要のBluetooth®;接続
マルチペアリング対応で最大3台の機器を登録可能
省電力設計
軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式
薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用

質量(g)約510(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114インターフェースBluetooth(R)5.0 class2キー数106キー動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
無線通信方式
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13467705BSKBB320BK無線119日本語106キーブラックBluetoothパンタグラフ
オープン
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする