BUFFALO(バッファロー)
2.4GHz無線 コンパクトキーボード ブラック
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード
省電力設計
軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式
薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g)
約510(電池含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
対応機種
Windowsパソコン、Chromebook、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約355×約19×約114
キー数
106キー
保証期間
6か月間
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3
電波周波数
2.4GHz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
色
無線通信方式
キー方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13467730
BSKBW330BK
無線
1
19
日本語106キー
ブラック
2.4GHz無線
パンタグラフ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません