曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン HA-EC25T

完全ワイヤレスイヤホン HA-EC25T - Victor

柔らかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン
柔らかい素材のイヤーフックで安定の装着感
スポーツやフィットネスなどの動きのある用途にも備えたイヤーフックタイプの完全ワイヤレスイヤホンです。落とす心配をすることなく、もっとアクティブに音楽を楽しむことができます。柔軟性のある、やわらかいイヤーフックを採用。ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。
本体(片耳)約6.9g小型・軽量のフックタイプ
フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現しました。
1日中使える、最大30時間の長時間再生
内蔵バッテリーと充電ケースで合計最大30時間※の長時間連続再生を実現しました。本体のみで最大7.5時間※の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間※の再生が可能です。
※使用条件により異なる。
汗と雨に強い生活防水仕様
汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様※。
※ JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。
周囲の音も聞き取れる低遮音イヤーピース付属
遮音性に優れた「標準イヤーピース(S.M.L)」に加え、ジョギング中などの安全性に配慮した「低遮音イヤーピース(S.M.L)」を付属。周囲の音が聞こえるため、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。
気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載
高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現します。また、楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。
ソフトタッチによるスマート操作
本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。その他、ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetooth®;のペアリングなどの操作が可能です。加えて、操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動ワイヤレス接続します。また、イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源が切れる「オートオン/オフ&オートコネクト機能」を搭載しています。
音切れがしにくい安定したワイヤレス接続
安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。Bluetooth®;標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を実現します。
テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話
左右どちらでも片耳のみでの使用が可能※。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。
※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限あり。
音声アシスタント機能の起動に対応※
※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。

質量(g)イヤホン片耳:6.9、充電ケース:60接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth(R) Ver.5.1電池寿命(時間)7.5(イヤホン)、30(イヤホン+充電ケース)通信出力Power Class1充電時間(時間)2(イヤホン)、3.5(充電ケース)充電方式USB給電保護方式SCMS-T方式ドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる)イヤホン形状耳掛け型対応コーデックSBC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13469604HA-EC25T-Aブルー
オープン
取扱い終了
13469620HA-EC25T-Bブラック
オープン
取扱い終了
13469629HA-EC25T-Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする