曜日別特売
モノタロウ

油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ

油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ - モノタロウ油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ - モノタロウ油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ - モノタロウ油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ - モノタロウ油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ - モノタロウ
(18件のレビュー)

濃縮タイプの油汚れ洗剤です。
油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。
少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。

用途
工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈pH13.0以上(原液)液性アルカリ性商品タイプボトル販売区分業務用内容量1本(1kg)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品
白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面にはお使い頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14993556-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 時計機械の洗浄など
TIMEKEEPER卸売・小売業

100年以上経過した古時計の機械をバラバラにした後に本洗剤で洗浄しています。古い頑固な油汚れが見事に落ちます。濃縮度合いを調整すれば木枠の洗浄もできで重宝しています。蛇足ですが、洗浄後に錆が認められた場合はモノタロウのサビ落とし液で処理する二段構えで作業しておりますが大変便利です。

2025-12-04
用途: キッチン換気扇の掃除

換気扇の油汚れが簡単に落ちるので良かった。過去、つけ置きタイプをはじめ色々試したが、焼付塗装が剥がれたり苦労してきた。
ただ、今回は直接かけて使用したが、容器にはノズルすら付いていないので使い勝手は良くない。

1が参考にしています
2025-11-26
用途: ガレージ作業
製造業

床にこぼしてしまったオイル等の除去に使用。綺麗に流れ落ちてくれて助かる。

2025-07-12
用途: 清掃
飲食業

頑固な油汚れも少量でしっかり落ちる!コスパも◎でリピート確定。

2024-10-20
用途: 台所の換気扇の清掃
横澤動物医院

油汚れの酷い台所の換気扇の羽の清掃に使ってみました。
今まで色々やってみましたが、こびり付いた汚れはなかなか落ちませんでした。
4倍濃縮タイプなので、酷いところは原液のまま、それ以外は薄めてスプレーしてから、少し放置して柔らかなスポンジで擦ってみました。
汚れの落ちが良く、無理な力を入れなくても綺麗になりました。

対象商品 : 14993556
2025-01-06
用途: ガレージの床掃除
建設業・工事業

濃縮だけあって多少薄めても強力に汚れ落とします、ガレージのエンジンオイル染みも綺麗に取れました

2が参考にしています
対象商品 : 14993556
2024-08-14
用途: 油の保存容器の洗浄
飲食業

思ったよりきれいに落ちました。1,000円ぐらいの市販の油汚れをよく落とす書いてある物と比べてもかわらず、値段が安いのがよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 14993556
2024-07-10
用途: 清掃用
サービス業

排水溝や工場内の油汚れに使用してます。濃縮タイプなのでコスパがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする