RDX SPORTS
KARAシリーズ パンチングミット 両手入り
耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。パンチを受ける面が湾曲しているためパンチを包み込むように受ける事が出来、受け手の負担も少なくなります。
用途
ボクシング用品
材質
マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
厚さ(cm)
パッド:約4
寸法(幅W×高さH)(cm)
(最大)約19×23.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13470207
RDX584
マットシルバー
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
13470225
RDX587
マットレッド
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
13470216
RDX586
マットゴールド
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください