RDX SPORTS
KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ
10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。
用途
総合格闘技用品
材質
マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
質量(g)
片手分:約110(4oz)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手のひらまわり(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13470320
RDX780
マットゴールド
S
15~17
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
13470329
RDX781
マットゴールド
M
18~20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
13470338
RDX782
マットゴールド
L
21~23
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
13470347
RDX783
マットゴールド
XL
24~25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
13470356
RDX784
マットレッド
S
15~17
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
13470365
RDX785
マットレッド
M
18~20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
13470374
RDX786
マットレッド
L
21~23
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
13470390
RDX787
マットレッド
XL
24~25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください