曜日別特売

RX3 ネオプレーンジムベルト

RX3 ネオプレーンジムベルト - RDX SPORTSRX3 ネオプレーンジムベルト - RDX SPORTSRX3 ネオプレーンジムベルト - RDX SPORTSRX3 ネオプレーンジムベルト - RDX SPORTSRX3 ネオプレーンジムベルト - RDX SPORTSRX3 ネオプレーンジムベルト - RDX SPORTSRX3 ネオプレーンジムベルト - RDX SPORTSRX3 ネオプレーンジムベルト - RDX SPORTS

丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。

用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス材質ポリエステル、ナイロンベルト幅(cm)最大約16.5内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13470575RDX598ブラックSおヘソ周り:71~84
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470584RDX599ブラックMおヘソ周り:84~94
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
13470600RDX600ブラックLおヘソ周り:94~104
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470609RDX601ブラックXLおヘソ周り:104~122
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470618RDX602レッドSおヘソ周り:71~84
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470627RDX603レッドMおヘソ周り:84~94
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
13470636RDX604レッドLおヘソ周り:94~104
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
13470645RDX605レッドXLおヘソ周り:104~122
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470654RDX606カーキSおヘソ周り:71~84
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
13470670RDX607カーキMおヘソ周り:84~94
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470679RDX608カーキLおヘソ周り:94~104
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470688RDX609カーキXLおヘソ周り:104~122
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470697RDX610ブルーSおヘソ周り:71~84
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470706RDX611ブルーMおヘソ周り:84~94
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
13470715RDX612ブルーLおヘソ周り:94~104
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470724RDX613ブルーXLおヘソ周り:104~122
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470740RDX614パープルS(小さめ)おヘソ周り:71~81
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470749RDX615パープルM(小さめ)おヘソ周り:81~91
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470758RDX616パープルXS(小さめ)おヘソ周り:61~71
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470767RDX618ピンクS(小さめ)おヘソ周り:71~81
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470776RDX619ピンクM(小さめ)おヘソ周り:81~91
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470785RDX620ピンクXS(小さめ)おヘソ周り:61~71
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470794RDX622グレーSおヘソ周り:71~84
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470810RDX623グレーMおヘソ周り:84~94
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470819RDX624グレーLおヘソ周り:94~104
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470828RDX625グレーXLおヘソ周り:104~122
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470837RDX712ブラック2XLおヘソ周り:122~140
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470846RDX713レッド2XLおヘソ周り:122~140
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470855RDX714カーキ2XLおヘソ周り:122~140
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470864RDX715ブルー2XLおヘソ周り:122~140
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
13470880RDX716グレー2XLおヘソ周り:122~140
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする