GRACE ENGINEER’S
長袖つなぎ服
機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。
種別
長袖ツナギ服
混率(%)
綿100
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13471020
620-01-S
ホワイト
S
157-162(参考)
72
80-90
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471029
620-01-M
ホワイト
M
162-167(参考)
74
84-94
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471038
620-01-L
ホワイト
L
167-172(参考)
76
88-98
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471047
620-01-2L
ホワイト
2L
172-177(参考)
78
92-102
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471056
620-01-3L
ホワイト
3L
177-182(参考)
80
96-106
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471065
620-01-4L
ホワイト
4L
182-187(参考)
82
108-118
¥
11,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471074
620-01-5L
ホワイト
5L
187-192(参考)
84
118-128
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471090
620-01-6L
ホワイト
6L
192-197(参考)
86
128-138
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471099
620-03-S
ブルー
S
157-162(参考)
72
80-90
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471108
620-03-M
ブルー
M
162-167(参考)
74
84-94
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471117
620-03-L
ブルー
L
167-172(参考)
76
88-98
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471126
620-03-2L
ブルー
2L
172-177(参考)
78
92-102
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471135
620-03-3L
ブルー
3L
177-182(参考)
80
96-106
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471144
620-03-4L
ブルー
4L
182-187(参考)
82
108-118
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13471160
620-03-5L
ブルー
5L
187-192(参考)
84
118-128
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471169
620-03-6L
ブルー
6L
192-197(参考)
86
128-138
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471178
620-12-S
ネイビー
S
157-162(参考)
72
80-90
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471187
620-12-M
ネイビー
M
162-167(参考)
74
84-94
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471196
620-12-L
ネイビー
L
167-172(参考)
76
88-98
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471205
620-12-2L
ネイビー
2L
172-177(参考)
78
92-102
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471214
620-12-3L
ネイビー
3L
177-182(参考)
80
96-106
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471230
620-12-4L
ネイビー
4L
182-187(参考)
82
108-118
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471239
620-12-5L
ネイビー
5L
187-192(参考)
84
118-128
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471248
620-12-6L
ネイビー
6L
192-197(参考)
86
128-138
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください