曜日別特売

長袖ツナギ

長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

細めのヒッコリーのThis is Graceなツナギ。
定番のヒッコリー柄を細目にアレンジし、ワンウォッシュ加工で風合いを出したGRACE ENGINEER'Sのオリジナルファブリック。ルーズナシルエットでオーソドックスなワークウェアですが、右胸のユーズド加工ギミック釦やチラ見せのカラーファスナーテープなどデザイン面で洗練された魅力が詰まっています。機能面でもウエストアジャスターやハンマーループ、ツールポケットなどの収納も豊富なブランド代名詞のアイテム。

種別長袖ツナギ服ヒッコリー混率(%)綿100袖丈長袖
全18種類を絞り込む
サイズ
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13471257GE-105-19-1001個キッズ/100100(参考)3960-6627
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471266GE-105-19-1101個キッズ/110110(参考)4564-7029
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471275GE-105-19-1201個キッズ/120120(参考)5067-7331
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471284GE-105-19-1301個キッズ/130130(参考)5570-7634
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471300GE-105-19-1401個キッズ/140140(参考)6073-7936
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471309GE-105-19-1501個キッズ/150150(参考)6677-8338
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471318GE-105-19-051個レディース/5号150-155(参考)7280-8638
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471327GE-105-19-071個レディース/7号155-160(参考)7484-9040
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471336GE-105-19-091個レディース/9号160-165(参考)7688-9441
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471345GE-105-19-111個レディース/11号165-170(参考)7890-9842
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471354GE-105-19-131個レディース/13号165-170(参考)7894-10243
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471370GE-105-19-S1着S163-168(参考)7284-9645
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471379GE-105-19-M1個M168-173(参考)7488-10047
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471388GE-105-19-L1個L173-178(参考)7692-10449
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471397GE-105-19-2L1個2L178-183(参考)7896-10851
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471406GE-105-19-3L1個3L183-188(参考)80100-11253
13,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471415GE-105-19-4L1個4L188-193(参考)82104-11655
13,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471424GE-105-19-5L1個5L193-198(参考)84108-12057
13,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13471318
2023-10-12
用途: 作業着
製造業

小柄な女性用のつなぎ服は少ないので、助かりました。デザインもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする