曜日別特売

長袖ツナギ ブラックヒッコリー

長袖ツナギ ブラックヒッコリー - GRACE ENGINEER’S

細めのヒッコリーのThis is Graceなツナギ。
定番のヒッコリー柄を細目にアレンジし、ワンウォッシュ加工で風合いを出したGRACE ENGINEER'Sのオリジナルファブリック。ルーズナシルエットでオーソドックスなワークウェアですが、右胸のユーズド加工ギミック釦やチラ見せのカラーファスナーテープなどデザイン面で洗練された魅力が詰まっています。機能面でもウエストアジャスターやハンマーループ、ツールポケットなどの収納も豊富なブランド代名詞のアイテム。

種別長袖ツナギ服ブラックヒッコリー混率(%)綿100袖丈長袖
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13471440GE-105-20-1001個キッズ/100100(参考)3960-6627
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471449GE-105-20-1101個キッズ/110110(参考)4564-7029
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471458GE-105-20-1201個キッズ/120120(参考)5067-7331
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471467GE-105-20-1301個キッズ/130130(参考)5570-7634
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471476GE-105-20-1401個キッズ/140140(参考)6073-7936
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471485GE-105-20-1501個キッズ/150150(参考)6677-8338
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471494GE-105-20-051個レディース/5号150-155(参考)7280-8638
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471510GE-105-20-071個レディース/7号155-160(参考)7484-9040
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471519GE-105-20-091個レディース/9号160-165(参考)7688-9441
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471528GE-105-20-111個レディース/11号165-170(参考)7890-9842
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471537GE-105-20-131個レディース/13号165-170(参考)7894-10243
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471546GE-105-20-S1着S163-168(参考)7284-9645
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471555GE-105-20-M1個M168-173(参考)7488-10047
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471564GE-105-20-L1個L173-178(参考)7692-10449
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471580GE-105-20-2L1個2L178-183(参考)7896-10851
13,500
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
13471589GE-105-20-3L1個3L183-188(参考)80100-11253
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471598GE-105-20-4L1個4L188-193(参考)82104-11655
13,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471607GE-105-20-5L1個5L193-198(参考)84108-12057
13,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする