曜日別特売

長袖ツナギ

長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S
(3件のレビュー)

タフでミリタリーテイストなスリムツナギ。
しっかりとした生地を好むユーザー向けに独自開発した肉厚のオックス生地を製品洗いし、ユーズド感も加えてハードさとラフさの両面を演出。機能面では、スマートフォンポケットをボトムの脇に備え、左胸のポケットは収納力の高い驚きの2重構造仕様で右胸には内ポケットとバラエティー豊かな収納性。更に、動きやすさを考えた各種カッティングと充実。ミリタリーなデザインでありながらスタイリッシュフォルムのツナギです。

種別長袖ツナギ服混率(%)綿100袖丈長袖内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13471616GE-130-05-SブラックS163~168(参考)7272~92
8,800
4,890
5,379(税込)
10日以内出荷
返品不可
13471625GE-130-05-MブラックM168~173(参考)7476~96
8,800
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
返品不可
13471826GE-130-25-MキャメルM168~173(参考)7476~96
8,800
4,890
5,379(税込)
11日以内出荷
返品不可
13471835GE-130-25-LキャメルL173~178(参考)7680~100
8,800
4,890
5,379(税込)
11日以内出荷
返品不可
13471634GE-130-05-LブラックL173~178(参考)7680~100
8,800
取扱い終了
返品不可
13471650GE-130-05-2Lブラック2L178~183(参考)7784~104
8,800
取扱い終了
返品不可
13471659GE-130-05-3Lブラック3L183~188(参考)7788~108
8,800
取扱い終了
返品不可
13471668GE-130-05-4Lブラック4L188~193(参考)7992~112
8,800
取扱い終了
返品不可
13471677GE-130-05-5Lブラック5L193~198(参考)7996~116
8,800
取扱い終了
返品不可
13471686GE-130-10-SオリーブS163~168(参考)7272~92
8,800
取扱い終了
返品不可
13471695GE-130-10-MオリーブM168~173(参考)7476~96
8,800
取扱い終了
返品不可
13471704GE-130-10-LオリーブL173~78(参考)7680~100
8,800
取扱い終了
返品不可
13471720GE-130-10-2Lオリーブ2L178~83(参考)7784~104
8,800
取扱い終了
13471729GE-130-10-3Lオリーブ3L183~188(参考)7788~108
8,800
取扱い終了
返品不可
13471738GE-130-10-4Lオリーブ4L188~193(参考)7992~112
8,800
取扱い終了
返品不可
13471747GE-130-12-SネイビーS163~168(参考)7272~92
8,800
取扱い終了
返品不可
13471756GE-130-12-MネイビーM168~173(参考)7476~96
8,800
取扱い終了
返品不可
13471765GE-130-12-LネイビーL173~178(参考)7680~100
8,800
取扱い終了
返品不可
13471774GE-130-12-2Lネイビー2L178~183(参考)7784~104
8,800
取扱い終了
返品不可
13471790GE-130-12-3Lネイビー3L183~188(参考)7788~108
8,800
取扱い終了
返品不可
13471799GE-130-12-4Lネイビー4L188~193(参考)7992~112
8,800
取扱い終了
返品不可
13471808GE-130-12-5Lネイビー5L193~198(参考)7996~116
8,800
取扱い終了
返品不可
13471817GE-130-25-SキャメルS163~168(参考)7272~92
8,800
取扱い終了
返品不可
13471844GE-130-25-2Lキャメル2L178~183(参考)7784~104
8,800
取扱い終了
返品不可
13471860GE-130-25-3Lキャメル3L183~188(参考)7788~108
8,800
取扱い終了
返品不可
13471869GE-130-25-4Lキャメル4L188~193(参考)7992~112
8,800
取扱い終了
返品不可
13471878GE-130-25-5Lキャメル5L193~198(参考)7996~116
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13471720
2024-05-01
用途: 車のメンテナンス
RS KURIYAMA自動車・二輪車・自転車関連業

デザイン、シルエットがスリムなわりに、動きやすい。
色も好みです。
左胸なポケットが小さくiPhone SEでも入れ辛いの難点。

1が参考にしています
対象商品 : 13471720
2024-07-18
用途: ガレージ・庭でDIY
教育・研究機関

上半身ゆったりを狙って2Lにしたが、足が長すぎた。少し折り返せば問題なし。

対象商品 : 13471844
2023-03-31
用途: 農業
農・林・水産業

デザインがとても気に入っています。体の線もスマートに見えると思います。値段も手ごろです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする