コットンツイル長袖ツナギ

コットンツイル長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sコットンツイル長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sコットンツイル長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S

真のオールインワンなツナギ。
厚手のコットンツイル生地を用い、ユーザー要望が多い胸ポケットのファスナーを両胸に備えたプロスペックモデル。作業性を損なわないよう脇下立体裁断と背中のアクションプリーツを搭載し、膝の3Dカットに開脚がスムーズなクライミングカットも採用。収納面でも抜かりはなく、太もも部分にはマチ付きのカーゴポケットを設けており、すべてが一つに詰まった、まさにオールインワンな仕様。過酷なワークシーンに耐えうる本格的なツナギです。

種別長袖ツナギ服混率(%)綿100袖丈長袖内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13471887GE-220-03-SブルーS163-168(参考)7276-96
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471896GE-220-03-MブルーM168-173(参考)7480-100
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471905GE-220-03-LブルーL173-178(参考)7684-104
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471914GE-220-03-2Lブルー2L178-183(参考)7888-108
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471930GE-220-03-3Lブルー3L183-188(参考)8092-112
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471939GE-220-03-4Lブルー4L188-193(参考)8296-116
13,600
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471948GE-220-03-5Lブルー5L193-198(参考)84100-120
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471957GE-220-03-BLブルーBL173-178(参考)75104-124
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471966GE-220-03-B2LブルーB2L178-183(参考)77110-130
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471975GE-220-03-B3LブルーB3L183-188(参考)79116-136
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13471984GE-220-03-B4LブルーB4L188-193(参考)81122-142
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472000GE-220-03-B5LブルーB5L193-198(参考)83128-148
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472009GE-220-12-SネイビーS163-168(参考)7276-96
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472018GE-220-12-MネイビーM168-173(参考)7480-100
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472027GE-220-12-LネイビーL173-178(参考)7684-104
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472036GE-220-12-2Lネイビー2L178-183(参考)7888-108
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472045GE-220-12-3Lネイビー3L183-188(参考)8092-112
13,600
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
13472054GE-220-12-4Lネイビー4L188-193(参考)8296-116
13,600
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472070GE-220-12-5Lネイビー5L193-198(参考)84100-120
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472079GE-220-12-BLネイビーBL173-178(参考)75104-124
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472088GE-220-12-B2LネイビーB2L178-183(参考)77110-130
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472097GE-220-12-B3LネイビーB3L183-188(参考)79116-136
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472106GE-220-12-B4LネイビーB4L188-193(参考)81122-142
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472115GE-220-12-B5LネイビーB5L193-198(参考)83128-148
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472124GE-220-17-SベージュS163-168(参考)7276-96
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472140GE-220-17-MベージュM168-173(参考)7480-100
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472149GE-220-17-LベージュL173-178(参考)7684-104
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472158GE-220-17-BLベージュBL173-178(参考)75104-124
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472167GE-220-17-2Lベージュ2L178-183(参考)7888-108
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472176GE-220-17-3Lベージュ3L183-188(参考)8092-112
13,600
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472185GE-220-17-4Lベージュ4L188-193(参考)8296-116
13,600
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472194GE-220-17-5Lベージュ5L193-198(参考)84100-120
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472210GE-220-17-B2LベージュB2L178-183(参考)77110-130
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472219GE-220-17-B3LベージュB3L183-188(参考)79116-136
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472228GE-220-17-B4LベージュB4L188-193(参考)81122-142
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472237GE-220-17-B5LベージュB5L193-198(参考)83128-148
13,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする