ストレッチライトツナギ ヒッコリー

ストレッチライトツナギ ヒッコリー GRACE ENGINEER’S ストレッチライトツナギ ヒッコリー GRACE ENGINEER’S

ライトな着心地のストレッチツナギ。
綿とポリエステルのミックスブレンドで通常の綿素材より速乾性と軽さを実現したストレッチ生地を使用。この素材の特徴を生かしたジャストフィットシルエットが、従来とは違ったスタイリングに。胸ポケットはデザイン性を損なわずに収納力を上げたギミック袋ポケット。ボトム部分にはスマホポケットと収納力も豊富。またのクライミングカットデスムーズな開脚も実現した、一度着るとクセになるニューベーシックなツナギです。

種別長袖ツナギ服 混率(%)綿65、ポリエステル33、ポリウレタン2 袖丈長袖 内容量1着
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13472246 GE-340-19-SS ヒッコリー SS 158-163(参考) 67 87
14,000
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13472264 GE-340-19-M ヒッコリー M 168-173(参考) 71 95
14,000
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷

返品不可
13472307 GE-340-19-4L ヒッコリー 4L 188-193(参考) 77 111
14,000
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13472316 GE-340-36-SS インディゴ SS 158-163(参考) 67 87
14,000
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13472325 GE-340-36-S インディゴ S 163-168(参考) 69 91
14,000
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13472334 GE-340-36-M インディゴ M 168-173(参考) 71 95
14,000
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13472350 GE-340-36-L インディゴ L 173-178(参考) 73 99
14,000
7,398
8,138 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13472359 GE-340-36-2L インディゴ 2L 178-183(参考) 75 103
14,000
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13472368 GE-340-36-3L インディゴ 3L 183-188(参考) 77 107
14,000
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13472377 GE-340-36-4L インディゴ 4L 188-193(参考) 77 111
14,000
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13472386 GE-340-36-5L インディゴ 5L 193-198(参考) 77 115
14,000
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13472255 GE-340-19-S ヒッコリー S 163-168(参考) 69 91
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
13472280 GE-340-19-L ヒッコリー L 173-178(参考) 73 99
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
13472289 GE-340-19-2L ヒッコリー 2L 178-183(参考) 75 103
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
13472298 GE-340-19-3L ヒッコリー 3L 183-188(参考) 77 107
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする