防寒ツナギ

防寒ツナギ - GRACE ENGINEER’S防寒ツナギ - GRACE ENGINEER’S防寒ツナギ - GRACE ENGINEER’S防寒ツナギ - GRACE ENGINEER’S

シンプルで馴染みのあるコットン防寒ツナギ。
表素材はタフさと洗い加工によるしなやかさのあるコットンを使用し、裏地にキルティングした中綿で保湿性を確保したハードワーカー用の防寒ツナギ。手首・足首部分には、風の侵入を防ぐアジャスター機能、一番寒さを感じやすい首元は衿を立てて保持することができるネックウォーマー仕様。肌にあたる部分は毛足の長いボアで肌あたりも良い。勿論、衿のボア部分は脱着可能なので不要な際には外せます。

種別長袖ツナギ服混率(%)綿100機能保湿性・防寒内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13472438GE-390-12-LネイビーL173-178(参考)76106
16,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472456GE-390-12-SネイビーS163-168(参考)7298
16,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472465GE-390-12-SSネイビーSS158-163(参考)7094
16,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472474GE-390-54-2Lダークモス2L178-183(参考)78110
16,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472490GE-390-54-3Lダークモス3L183-188(参考)80114
16,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472517GE-390-54-LダークモスL173-178(参考)76106
16,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472544GE-390-54-SSダークモスSS158-163(参考)7094
16,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472395GE-390-12-2Lネイビー2L178-183(参考)78110
16,700
取扱い終了
返品不可
13472404GE-390-12-3Lネイビー3L183-188(参考)80114
16,700
取扱い終了
返品不可
13472420GE-390-12-4Lネイビー4L188-193(参考)80118
16,700
取扱い終了
返品不可
13472429GE-390-12-5Lネイビー5L193-198(参考)80122
オープン
取扱い終了
返品不可
13472447GE-390-12-MネイビーM168-173(参考)74102
16,700
取扱い終了
返品不可
13472499GE-390-54-4Lダークモス4L188-193(参考)80118
16,700
取扱い終了
返品不可
13472508GE-390-54-5Lダークモス5L193-198(参考)80122
オープン
取扱い終了
返品不可
13472526GE-390-54-MダークモスM168-173(参考)74102
16,700
取扱い終了
返品不可
13472535GE-390-54-SダークモスS163-168(参考)7298
16,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする