曜日別特売

長袖ツナギ 杢

長袖ツナギ 杢 - GRACE ENGINEER’S長袖ツナギ 杢 - GRACE ENGINEER’S

さりげなく違いを出せるメランジ調のツナギ。
特殊染色でカジュアル&ヴィンテージな表面感のさりげない違いを出せるメランジ調を表現。動きやすさを助長する背中のアクションプリーツや脇下立体裁断に加え、股のクライミングカットに膝3Dカットなど快適に作業をするための機能が満載。ウエスト内部にアジャスター機能があるのも忘れられないポイント。ハードワークに適しているリピート性の高いツナギです。

袖丈長袖種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13472560GE-430-26-2L2L178-183(参考)杢ブラック78106
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472569GE-430-26-3L3L183-188(参考)杢ブラック80110
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472578GE-430-26-4L4L188-193(参考)杢ブラック82114
8,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472587GE-430-26-5L5L193-198(参考)杢ブラック82118
8,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472596GE-430-26-LL173-178(参考)杢ブラック76102
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472605GE-430-26-MM168-173(参考)杢ブラック7498
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472614GE-430-26-SS163-168(参考)杢ブラック7294
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472630GE-430-26-SSSS158-163(参考)杢ブラック7090
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472639GE-430-30-2L2L178-183(参考)杢ネイビー78106
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472648GE-430-30-3L3L183-188(参考)杢ネイビー80110
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472657GE-430-30-4L4L188-193(参考)杢ネイビー82114
8,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472666GE-430-30-5L5L193-198(参考)杢ネイビー82118
8,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472675GE-430-30-LL173-178(参考)杢ネイビー76102
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472684GE-430-30-MM168-173(参考)杢ネイビー7498
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472700GE-430-30-SS163-168(参考)杢ネイビー7294
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472709GE-430-30-SSSS158-163(参考)杢ネイビー7090
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472718GE-430-37-2L2L178-183(参考)杢オリーブ78106
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472727GE-430-37-3L3L183-188(参考)杢オリーブ80110
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472736GE-430-37-4L4L188-193(参考)杢オリーブ82114
8,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472745GE-430-37-5L5L193-198(参考)杢オリーブ82118
8,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472754GE-430-37-LL173-178(参考)杢オリーブ76102
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472770GE-430-37-MM168-173(参考)杢オリーブ7498
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472779GE-430-37-SS163-168(参考)杢オリーブ7294
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472788GE-430-37-SSSS158-163(参考)杢オリーブ7090
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472797GE-430-38-2L2L178-183(参考)杢カーキ78106
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472806GE-430-38-3L3L183-188(参考)杢カーキ80110
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472815GE-430-38-4L4L188-193(参考)杢カーキ82114
8,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472824GE-430-38-5L5L193-198(参考)杢カーキ82118
8,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472840GE-430-38-LL173-178(参考)杢カーキ76102
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472849GE-430-38-MM168-173(参考)杢カーキ7498
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472858GE-430-38-SS163-168(参考)杢カーキ7294
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472867GE-430-38-SSSS158-163(参考)杢カーキ7090
8,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする