曜日別特売

長袖ツナギ

長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S

細部にデザイン性を感じるカジュアルなツナギ。
素材にはイージーケアで使い勝手の良いポリエステルとコットンの中厚の混紡生地を採用。さりげなく見え隠れする襟元の杉綾テープや、胸ポケットの金属製ファスナーやタックボタンと、ワークウェアらしくないカジュアルライクなパーツが使われた汎用性のあるツナギです。

種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13472928GE-517-08-MチャコールM168-173(参考)7494-101
7,600
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472937GE-517-08-SチャコールS163-168(参考)7290-97
7,600
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472998GE-517-10-MオリーブM168-173(参考)7494-101
7,600
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473007GE-517-10-SオリーブS163-168(参考)7290-97
7,600
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473034GE-517-25-4Lキャメル4L188-193(参考)82110-117
7,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473059GE-517-25-LキャメルL173-178(参考)7698-105
7,600
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473068GE-517-25-MキャメルM168-173(参考)7494-101
7,600
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473077GE-517-25-SキャメルS163-168(参考)7290-97
7,600
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
13472876GE-517-08-2Lチャコール2L178-183(参考)78102-109
7,600
取扱い終了
返品不可
13472885GE-517-08-3Lチャコール3L183-188(参考)80106-113
7,600
取扱い終了
返品不可
13472894GE-517-08-4Lチャコール4L188-193(参考)82110-117
オープン
取扱い終了
返品不可
13472910GE-517-08-5Lチャコール5L193-198(参考)84114-121
7,600
取扱い終了
返品不可
13472919GE-517-08-LチャコールL173-178(参考)7698-105
7,600
取扱い終了
返品不可
13472946GE-517-10-2Lオリーブ2L178-183(参考)78102-109
7,600
取扱い終了
返品不可
13472955GE-517-10-3Lオリーブ3L183-188(参考)80106-113
7,600
取扱い終了
返品不可
13472964GE-517-10-4Lオリーブ4L188-193(参考)82110-117
7,600
取扱い終了
返品不可
13472980GE-517-10-5Lオリーブ5L193-198(参考)84114-121
7,600
取扱い終了
返品不可
13472989GE-517-10-LオリーブL173-178(参考)7698-105
7,600
取扱い終了
返品不可
13473016GE-517-25-2Lキャメル2L178-183(参考)78102-109
7,600
取扱い終了
返品不可
13473025GE-517-25-3Lキャメル3L183-188(参考)80106-113
7,600
取扱い終了
返品不可
13473050GE-517-25-5Lキャメル5L193-198(参考)84114-121
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする