曜日別特売

サロペット

サロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’S

カジュアルテイスト漂うプロ仕様のサロペット。
速乾性を考慮したポリエステル混の綿高混率素材を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと収納性も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。

種別サロペット混率(%)綿79、ポリエステル21機能速乾性内容量1着
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13473086GE-574-19-2Lヒッコリー2L177-182(参考)76100
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473095GE-574-19-3Lヒッコリー3L182-187(参考)78104
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473104GE-574-19-4Lヒッコリー4L187-192(参考)78108
10,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473129GE-574-19-LヒッコリーL172-177(参考)7696
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473138GE-574-19-MヒッコリーM167-172(参考)7492
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473156GE-574-36-2Lインディゴ2L177-182(参考)76100
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473165GE-574-36-3Lインディゴ3L182-187(参考)78104
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473174GE-574-36-4Lインディゴ4L187-192(参考)78108
10,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473190GE-574-36-5Lインディゴ5L192-197(参考)80112
10,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473199GE-574-36-LインディゴL172-177(参考)7696
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473208GE-574-36-MインディゴM167-172(参考)7492
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473217GE-574-36-SインディゴS162-167(参考)7288
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473235GE-574-36-7インディゴ7号155-160(参考)6784
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473244GE-574-36-9インディゴ9号160-165(参考)6988
10,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473120GE-574-19-5Lヒッコリー5L192-197(参考)80112
9,600
取扱い終了
返品不可
13473147GE-574-19-SヒッコリーS162-167(参考)7288
オープン
取扱い終了
返品不可
13473226GE-574-36-11インディゴ11号165-170(参考)7192
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする