曜日別特売

ボタンフライデニムツナギ

ボタンフライデニムツナギ - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

ボタンフライのGRACE ENGINEER’Sらしいデニムツナギ
10.4ozの厚地デニムを使用したカジュアルライクなツナギ。
デザイン性が高いフロントボタンを採用
スマートフォン等の収納に便利な太腿部分のポケットや汎用性が高く便利な各種ループなどの機能面も充実。
定番の上着部分を腰で縛るスタイリングを、デザイン的にも機能的にも格上げしてくれる脱着式サスペンダー機能は一度試す価値ありです。

種別長袖ツナギ服インディゴ混率(%)綿100袖丈長袖内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13473497GE-600-36-2L2L178-183(参考)7610649
14,800
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13473515GE-600-36-4L4L188-193(参考)8011453
14,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13473540GE-600-36-LL173-178(参考)7410247
14,800
7,590
8,349(税込)
6日以内出荷
返品不可
13473549GE-600-36-MM168-173(参考)729845
14,800
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13473558GE-600-36-SS163-168(参考)709443
14,800
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13473567GE-600-36-SSSS158-163(参考)689041
14,800
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13473506GE-600-36-3L3L183-188(参考)7811051
14,800
取扱い終了
返品不可
13473524GE-600-36-5L5L193-198(参考)8011855
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13473549
2025-10-05
用途: バイクメンテおよび普段着

ボタンフライのGRACE ENGINEER’Sらしいデニムツナギで10.4ozの厚地デニムは綿100%でしっかり感があっていいです。スリムなシルエットでかっこよく着られます。ツナギはこれまでいろいろなメーカーのものを買いましたが、GRACE ENGINEER’Sのものは造りがよくサイズ感も自分に合うので気に入ってます。ちなみに私は165cm63kgでMサイズがぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする