曜日別特売

デアリーウーマンツナギ

デアリーウーマンツナギ - GRACE ENGINEER’Sデアリーウーマンツナギ - GRACE ENGINEER’S

新作への要望を多くいただいた、酪農女性の使用環境に応じた機能性ツナギのお待ちかねのリリース。通常のコットンデニムより速乾性がある滑らかなこのデニム生地は、従来品以上のストレッチ性となり、今回よりウエストまで伸びる仕様に。多くの女性の味方となったヒップオープン機能は当然の事、細部に宿られた細やかな便利機能も健在ですので、もう酪農女性のみではなく働く女性の味方となること間違いなしのツナギです。

種別長袖ツナギ服混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2袖丈長袖内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13474030GE-650-43-11ワンウォッシュ11号165-170(参考)7296
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474039GE-650-43-11Bワンウォッシュ11B号165-170(参考)72110
14,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474048GE-650-43-13ワンウォッシュ13号165-170(参考)72100
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474057GE-650-43-15ワンウォッシュ15号165-170(参考)72104
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474066GE-650-43-5ワンウォッシュ5号150-155(参考)6684
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474075GE-650-43-7ワンウォッシュ7号155-160(参考)6888
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474084GE-650-43-7Bワンウォッシュ7B号155-160(参考)6898
14,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474100GE-650-43-9ワンウォッシュ9号160-165(参考)7092
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474109GE-650-43-9Bワンウォッシュ9B号160-165(参考)70104
14,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474118GE-650-43-JLワンウォッシュJL140-156(参考)6882
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474127GE-650-43-JMワンウォッシュJM125-140(参考)6076
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474136GE-650-43-JSワンウォッシュJS110-125(参考)5270
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474145GE-650-46-11ミッドユーズド11号165-170(参考)7296
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474154GE-650-46-11Bミッドユーズド11B号165-170(参考)72110
14,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474170GE-650-46-13ミッドユーズド13号165-170(参考)72100
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474179GE-650-46-15ミッドユーズド15号165-170(参考)72104
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474188GE-650-46-5ミッドユーズド5号150-155(参考)6684
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474197GE-650-46-7ミッドユーズド7号155-160(参考)6888
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474206GE-650-46-7Bミッドユーズド7B号155-160(参考)6898
14,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474215GE-650-46-9ミッドユーズド9号160-165(参考)7092
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474224GE-650-46-9Bミッドユーズド9B号160-165(参考)70104
14,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474240GE-650-46-JLミッドユーズドJL140-156(参考)6882
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474249GE-650-46-JMミッドユーズドJM125-140(参考)6076
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474258GE-650-46-JSミッドユーズドJS110-125(参考)5270
14,600
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする