ボーダレスデッキパンツ

ボーダレスデッキパンツ - GRACE ENGINEER’Sボーダレスデッキパンツ - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

ストレスを感じることがない高いストレッチ性のデニム生地を使用。名前の通り、着るシーンや着る人の性別・年代などを選ばずに着て頂けるウェア。ヒップオープンファスナーを採用したので、お手洗い時のあのストレスから遂に解放されます。ギミック溢れる収納が豊富で、仕事での快適性を考えるだけでなく、普段からこれを着て過ごしたくなる便利さも追求しました。仕事でも遊びでも着たくなる、まさに今の時代に沿ったボーダレスなウェアです。

種別デッキパンツ混率(%)綿98、ポリウレタン2機能ストレッチ内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13474407GE-660-43-JLワンウォッシュJL140-155(参考)6590
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474416GE-660-43-JMワンウォッシュJM125-140(参考)57.582
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474425GE-660-43-JSワンウォッシュJS110-125(参考)5074.5
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474434GE-660-43-XSワンウォッシュXS155-165(参考)6591
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474450GE-660-43-LワンウォッシュL165-180(参考)71110
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474459GE-660-43-MワンウォッシュM160-175(参考)68104
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474468GE-660-43-SワンウォッシュS155-170(参考)6598
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474486GE-660-46-LミッドユーズドL165-180(参考)71110
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474495GE-660-46-MミッドユーズドM160-175(参考)68104
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474504GE-660-46-SミッドユーズドS155-170(参考)6598
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474529GE-660-46-JLミッドユーズドJL140-155(参考)6590
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474538GE-660-46-JMミッドユーズドJM125-140(参考)57.582
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474547GE-660-46-JSミッドユーズドJS110-125(参考)5074.5
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474556GE-660-46-XSミッドユーズドXS155-165(参考)6565
13,400
7,090
7,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474477GE-660-43-XLワンウォッシュXL170-185(参考)74116
13,400
取扱い終了
返品不可
13474520GE-660-46-XLミッドユーズドXL170-185(参考)74116
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 普段着他
不動産業

自分には、股下寸法がやや長めでした。その他については満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする