曜日別特売

長袖ツナギブルー

長袖ツナギブルー - GRACE ENGINEER’S

薄手コットンのコスパの良いツナギ。
ごわつきにくい薄手のコットンを採用し、服の上から汚れ除けとしてツナギを着る方などにも重宝する使い勝手の良いモデル。
かがんだ際の動きをサポートする腰のプリーツ機能に、シンプルな見た目で空きが来ないデザインなのも特徴なコスパの良いツナギです。

種別長袖ツナギ服ブルー混率(%)綿100袖丈長袖内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13474565GE-912-03-2L2L172-177(参考)7892-10252
11,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474574GE-912-03-3L3L177-182(参考)8096-10654
11,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474590GE-912-03-4L4L182-187(参考)82108-11856
11,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474599GE-912-03-5L5L187-192(参考)84118-12858
11,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474608GE-912-03-LL167-172(参考)7688-9850
11,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474617GE-912-03-MM162-167(参考)7484-9448
11,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474626GE-912-03-SS157-162(参考)7280-9046
11,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする