サロペット

サロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’S
(3件のレビュー)

カジュアル感を残しつつ、作業性と機能を追求した新感覚のサロペット。
オールシーズン使用可能なポリエステルと綿の混紡生地を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと首脳製も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。

内容量1着
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13474644GE-157-10-4Lオリーブ4L78108
8,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474660GE-157-10-5Lオリーブ5L80112
8,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474669GE-157-10-LオリーブL7696
8,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
13474678GE-157-10-LLオリーブ2L76100
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474687GE-157-10-MオリーブM7492
8,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
13474705GE-157-12-3Lネイビー3L78104
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474714GE-157-12-4Lネイビー4L78108
8,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474730GE-157-12-5Lネイビー5L80112
8,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474739GE-157-12-LネイビーL7696
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474748GE-157-12-LLネイビー2L76100
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474757GE-157-12-MネイビーM7492
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474766GE-157-12-SネイビーS7288
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474775GE-157-31-3L杢グレー3L78104
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474784GE-157-31-4L杢グレー4L78108
8,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474800GE-157-31-5L杢グレー5L80112
8,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474809GE-157-31-L杢グレーL7696
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474818GE-157-31-LL杢グレー2L76100
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474827GE-157-31-M杢グレーM7492
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474836GE-157-31-S杢グレーS7288
8,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
80459970GE-157-10-SSオリーブSS7084
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80459979GE-157-12-SSネイビーSS7084
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80459988GE-157-31-SS杢グレーSS7084
8,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474696GE-157-10-SオリーブS7288
8,600
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13474748
2025-10-29
用途: 日常で着用
運輸・通信業

身長180cm体重65kgの痩せ型。2Lでシュッとした感じで丁度良いです。ダボっとしたシルエットが好きでは無いので。

2025-08-18
用途: 車メンテナンス
卸売・小売業

165cm 65Kg ガッチリ体系 いろんなレビューを参考にLとMで悩みましたがMサイズを購入。普通に着れて問題ない感じですがおなか周りの大きな方は少しタイトに感じてしまうかもしれません。

対象商品 : 13474757
2024-03-25
用途: バイク・自転車の修理作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

身長に関しましては許容範囲でしたが、おなか周りでアウトでした。身長165、体重65キロ位の方でしたらLをお勧めします。私にMは窮屈で仕事に集中出来ませんでした。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする