曜日別特売

サロペット

サロペット - GRACE ENGINEER’Sサロペット - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

ジェンダーレスに着こなせるさわやかなサロペット。
定番のヒッコリー柄を細めにアレンジし、ワンウォッシュ加工で風合いを出したオリジナルファブリック。オーソドックスナスタイルの中で金属のタックボタンがデザインポイントとなり、こなれカジュアル感を演出。ボトム部分のツールポケットとループは作業シーンは勿論のことアウトドアシーンでも重宝します。着る人を選ばない落ち着いた雰囲気でジェンダーレスに着こなせるサロペットです。

種別サロペット混率(%)綿100内容量1着
全26種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13474845GE-807-19-100ヒッコリー100100(参考)3966
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474854GE-807-19-110ヒッコリー110110(参考)4570
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474870GE-807-19-120ヒッコリー120120(参考)5073
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474879GE-807-19-130ヒッコリー130130(参考)5576
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474888GE-807-19-140ヒッコリー140140(参考)6079
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474897GE-807-19-150ヒッコリー150150(参考)6683
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474906GE-807-19-2Lヒッコリー2L177-182(参考)80100
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474915GE-807-19-3Lヒッコリー3L182-187(参考)82104
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474924GE-807-19-4Lヒッコリー4L187-192(参考)82108
12,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474940GE-807-19-5Lヒッコリー5L192-197(参考)84112
12,300
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474949GE-807-19-LヒッコリーL172-177(参考)8096
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474958GE-807-19-MヒッコリーM167-172(参考)7892
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474967GE-807-19-SヒッコリーS162-167(参考)7688
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474976GE-807-20-100ブラックヒッコリー100100(参考)3966
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474985GE-807-20-110ブラックヒッコリー110110(参考)4570
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474994GE-807-20-120ブラックヒッコリー120120(参考)5073
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475010GE-807-20-130ブラックヒッコリー130130(参考)5576
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475019GE-807-20-140ブラックヒッコリー140140(参考)6079
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475028GE-807-20-150ブラックヒッコリー150150(参考)6683
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475037GE-807-20-2Lブラックヒッコリー2L177-182(参考)80100
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475046GE-807-20-3Lブラックヒッコリー3L182-187(参考)82104
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475055GE-807-20-4Lブラックヒッコリー4L187-192(参考)82108
12,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475064GE-807-20-5Lブラックヒッコリー5L192-197(参考)84112
12,300
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475080GE-807-20-LブラックヒッコリーL172-177(参考)8096
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475089GE-807-20-MブラックヒッコリーM167-172(参考)7892
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475098GE-807-20-SブラックヒッコリーS162-167(参考)7688
12,300
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13475046
2024-04-30
用途: 仕事につかう

嘘でしょうっ
ってぐらいでたらめなサイズ どうやったらこのサイズ表記になるのか?
最近モノタロウでも中国のでたらめサイズのものが多くなってきたように思います。
こういうものは扱わないでほしいです。 信頼を損なう事になりかねません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする